Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Contour light with 90° lamp arm 12V/24V universal
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Doppelkammersystem (Glühlampe ist doppelt geschützt)
Bei Beschädigung der Lichtscheibe dringt keine Feuchtigkeit in den Kontaktbereich ein
Lichtscheiben ultraschallverschweißt
Flexibler Leuchtenarm
Befestigungslochabstand kompatibel zu allen gängigen Typen
Kein Bohren
Inkl. Glühlampenbestückung 24 V
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!