Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Building marker
Marking spray with ergonomic spray head for use in the construction and surveying industries
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Ergonomischer Sprühkopf für eine saubere Anwendung
- Schützt vor versehentlichem Austreten
- Die Finger sind vor Farbnebel und Farbspritzern geschützt
- Feiner und präziser Farbstrahl, ideal zum Schreiben geeignet
- Extrem gute Haftung auf saugfähigen und nicht saugenden sowie auf feuchten Untergründen
- Wetterbeständig und frostsicher, auch bei feuchter und kalter Witterung (bis -18 °C) ist die Anwendbarkeit und Beständigkeit gegeben.
- Hochwertige Pigmentierung für hervorragende Leucht- und Deckkraft (aus größerer Entfernung deutlich sichtbar)
- Schnelle Trocknungszeit
- Hohe Abriebfestigkeit
Ergonomischer Sprühkopf für eine saubere Anwendung
- Schützt vor versehentlichem Austreten
- Die Finger sind vor Farbnebel und Farbspritzern geschützt
- Feiner und präziser Farbstrahl, ideal zum Schreiben geeignet
- Extrem gute Haftung auf saugfähigen und nicht saugenden sowie auf feuchten Untergründen
- Wetterbeständig und frostsicher, auch bei feuchter und kalter Witterung (bis -18 °C) ist die Anwendbarkeit und Beständigkeit gegeben.
- Hochwertige Pigmentierung für hervorragende Leucht- und Deckkraft (aus größerer Entfernung deutlich sichtbar)
- Schnelle Trocknungszeit
- Hohe Abriebfestigkeit
Zum temporären (bis zu 2-3 Monate) Markieren und Beschriften von Geh- und Fahrwegen, Straßenschäden sowie Rohr- und Leitungsverläufen im Bau- und Vermessungsbereich. Verwendbar auf Asphalt, Beton, Holz, Stein, Glas, Metall usw. Gute Haftung auf saugenden, nicht saugenden und leicht feuchten Untergründen.
Vor Gebrauch die Spraydose über Kopf gut schütteln, um eine gute Durchmischung der Farbe zu gewährleisten (die Mischkugeln müssen gut hörbar sein).
360° Sprühsystem kann auf jeder Art von Untergrund angewendet werden, auch auf feuchtem Untergrund. Für genaue und klare Markierungen empfehlen wir einen Sprühabstand von ca.10 cm zu der zu markierenden Fläche.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!