Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
DIN 7428 C 6.3 adapter (1/4 inch)

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

DIN 7428 C 6.3 adapter (1/4 inch)

Practical adapter for many tools

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Passt nicht? Doch: mit diesem Adapter


  • Das Verbindungsteil passt in alle gängigen Antriebe für Außensechskant und verbindet diese mit dem Innenvierkant des Werkzeugs

  • Die kurze Bauform sorgt für eine stabile, torsionsfreie Kraftübertragung

  • Ermöglicht den Einsatz von Steckschlüsseln auf Maschinen mit Standard-Bohrfutter

  • Die markante Nut des Abtriebs verbindet den Adapter sicher mit der Aufnahme


Langlebiges Verbindungsteil /Level1


  • Die verwendete Legierung und die Bauform sorgen für eine lange Standzeit des Verbindungsteils

  • Flugrost wie auch Verschmutzungen können dank der speziellen Gestaltung die Funktion des Pins kaum beeinträchtigen