Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Conical countersink yellow/blue ring HSS bit 90° short
Conical countersink yellow/blue ring HSS bit 90° short  - 1
Conical countersink yellow/blue ring HSS bit 90° short  - 2
Conical countersink yellow/blue ring HSS bit 90° short  - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Conical countersink yellow/blue ring HSS bit 90° short

Particularly well-suited for machining conventional steels, cast iron and non-ferrous metals (aluminium, copper, aluminium alloys and plastics) with hand-held machines.

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Grat- und ratterfreies Ansenken, Entgraten und Versenken


Präzisions-Kegelsenker mit 3 Schneiden, präzisionsgeschliffen



Optimierte Geometrie für den handgeführten Einsatz


Geringerer Kraftaufwand, verbesserte Senkgüte und Spanabfuhr im Vergleich zu konventionellen Kegelsenkern



Genormter 1/4 Zoll Sechskant-Schaft


  • Kein Durchrutschen im Bohrfutter, passend für Bithalter

  • Schneller Wechsel Senken/Schrauben möglich


Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar