Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Flexible electrical conduit WFKuS-EM-F-105-H0 ComfortXQ® with high-glide inner coating
Certified as halogen free and low smoke in accordance with DIN EN 61034-2 (size EN16-EN40)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- PVC-frei
- Zeitreduzierung beim Einziehen bzw. Einschieben von Kabeln und Leitungen
- Einziehen auch über längere Strecken problemlos möglich
- Einmanninstallation
- Kostenreduzierung dank kürzerer Installationszeiten
Folienverpackung für eine schnellere Entnahme bei den Größen EN 16 bis EN 50.
Hochtemperaturbeständigkeit bis 105°C: Geeignet für Betonarten mit chemischen Zusätzen (z.B. Frostschutz, Schnellabbinder), die eine höhere Abbindetemperatur erzeugen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!