Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Flexible electrical conduit WFKuS-EM-F-105-H0 ComfortXQ® with high-glide inner coating
Certified as halogen free and low smoke in accordance with DIN EN 61034-2 (size EN16-EN40)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Neobsahuje PVC
- Úspora času při provlékání nebo prostrkování kabelů a vedení
- Rovněž je snadné provlékání v dlouhých úsecích
- Instalaci provádí jedna osoba
- Úspora nákladů díky kratším dobám na instalaci
Fóliový potah pro rychlejší vytažení u rozměrů EN 16 až EN 50.
Vysoká tepelná odolnost, až do 105 °C: Vhodná pro typy betonu s chemickými přísadami (např. přísady proti zamrznutí, urychlovače tuhnutí), jež generují vyšší teplotu tuhnutí.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!