Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Concrete screw W-BS Compact type P with pan head
Easy to install using a cordless screwdriver. Avoids hitting reinforcement due to very low embedment depth. For concrete, with pan head, zinc-plated steel
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Schnelle und einfache Montage
- Kann von Hand montiert werden
- Wirtschaftliche und effiziente Befestigungslösung
3 unterschiedliche Kopfdurchmesser für eine vielseitige Anwendung
- Typ P mit Panhead Ø 14 mm
- Typ SP mit extra kleinem Panhead Ø 10,5 mm
- Typ LP mit extra großem Panhead Ø 17,6 mm
Europäisch Technische Bewertung ETA-15/0091 für Mehrfachbefestigung nicht tragender Systeme in Beton:
- Statische und quasi-statische Beanspruchung
- Feuerwiderstand: R30, R60, R90, R120
Zugtragfähigkeit in Beton Hohlkörperdecken - Gutachterliche Stellungnahme Nr. 21641 - 2016
- Die W-BS Compact ist vorzugsweise von Hand zu montieren
- Soll die Montage mit Akkuschrauber vorgenommen werden müssen mindestens 5 Vorversuche vor Ort durchgeführt werden um die korrekte Einstellung des Schraubers zu gewährleisten und ein Überdrehen der W-BS Compact zu verhindern. Es wird empfohlen mit der niedrigsten Drehmomenteinstellung des Schraubers zu beginnen und diese, falls notwendig, zu erhöhen
- Ein Tangentialschlagschrauber darf für die Montage nicht verwendet werden
Bohrloch herstellen
Bohrloch reinigen
Anker ansetzen
Anker einschrauben
Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen, mit Europäisch Technischer Bewertung:
- In Normalbeton C20/25 bis C50/60 (gerissener und ungerissener Beton)
- Befestigungen unter Brandeinwirkung
Geeignet zur Befestigung geringer Lasten in Beton:
Wirtschaftliche und effiziente Befestigungslösung für viele Elektro- und SHK-Anwendungen oder Anbauteile, die demontierbar sein müssen:
- Typ P: Befestigung von z.B. Metallprofilen, Montageschienen, Noniusabhängern, Blechen, etc. in der Durchsteckmontage
- Typ LP mit großem Panhead: Befestigung von z.B. Montageschienen, Profilen, Blechen, etc. wenn eine große Auflagefläche benötigt wird
- Typ SP mit kleinem Panhead: Befestigung von z.B. Kabelsammelhaltern aus Metall, Kabelschellen, Rohrschellen, Kabelclips, Abhängern, Profilen und Winkeln etc.
W-BS Compact (Stahl verzinkt) darf nur unter den Bedingungen trockener Innenräume verwendet werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!