Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Concrete screw W-BS Compact type P with pan head
Easy to install using a cordless screwdriver. Avoids hitting reinforcement due to very low embedment depth. For concrete, with pan head, zinc-plated steel
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Rychlá, snadná instalace
- Umožňuje montáž rukou
- Ekonomické a efektivní montážní řešení
3 různé průměry hlavy pro univerzální použití
- Typ P s plochou hlavou o průměru 14 mm
- Typ SP s mimořádně malou plochou hlavou o průměru 10,5 mm
- Typ LP s mimořádně velkou plochou hlavou o průměru 17,6 mm
- ETA-15/0091 pro kotvy do redundantních nestrukturálních systémů v betonu
- Požární odolnost: R30, R60, R90, R120; technická zpráva TR020
- Šroub W-BS Compact doporučujeme montovat ručně
- Pokud se pro montáž používá akumulátorový vrtací šroubovák, doporučujeme v místě instalace provést alespoň pět předběžných testů pro zajištění správného nastavení šroubováku a prevenci přetažení šroubu W-BS Compact. Doporučujeme začít s nejnižším utahovacím momentem vrtacího šroubováku a v případě potřeby jej zvýšit
- Pro instalaci nepoužívejte tangenciální rázový utahovák
- Kotvy do redundantních nestrukturálních systémů s evropským technickým posouzením, např.: Montážní lišty, věšáky atd.
- Pro použití v betonu s trhlinami a bez trhlin ≥ C20/25
- Šroub W-BS Compact (zinkovaná ocel) smí být používán pouze v suchých místnostech
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!