Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
L-shaped concrete flat steel anchor
Concrete flat steel anchors are ideal for use in timber construction for the simple and secure tensile connection of columns, posts and sleepers, whereby the tension tie is firmly embedded in the concrete base material
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Univerzální použití pro jednoduché spoje namáhané v tahu
- Snadné výškové nastavení na nerovném podkladu
- Ocelový plech žárově zinkovaný po obou stranách (S250GD + Z275 [cca 20 µm]), tloušťka 4 mm podle normy EN 10346:2009
- Použití podle užitné třídy 1 a 2 podle normy EN 1995:2013
Evropský technický certifikát ETA 14/0274
- Předpokládá se působící zatížení bez zkrutu.
- Při přibíjení je třeba postupovat od konce ploché ocelové kotvy.
- Je třeba použít alespoň 4 hřebíky a počet je založen na statickém výpočtu. Použité hřebíky musí mít průměr vhodný pro otvory v plochých ocelových kotvách do betonu.
- Pohyblivé hrany nejsou přípustné; celý povrch ploché ocelové kotvy do betonu musí spočívat na dřevě.
- Stavební prvky musí být pevnější než hloubka zatlučení hřebíků.
- Musí být splněny příslušné základní podmínky stanovené v certifikátu kotev
- Selhání oceli při ohýbání je rozhodující pro ploché ocelové kotvy do betonu, které se upevňují do betonu pomocí kovové kotvy 43 mm x 4 mm a podložky dle normy EN ISO 7094.
- Pro zapuštěné ploché ocelové kotvy do betonu je rozhodující pevnost oceli v tahu.
| Upozornění: |
| Hřebíky s prstencovým dříkem 4x40 mm musí být použity pro zajištění v souladu s normou EN 14592. S ohledem na způsob přibíjení podle ETA 08/0259 není třeba dodržovat žádný specifikované uspořádání hřebíků. Částečné přibíjení je povoleno. Uvedené nosnosti platí pro měkké dřevo s charakteristickou hustotou rk ≥ 350 kg/m³. Výpočtová hodnota nosnosti hřebíku: FVM,Rd = kmod/gM × F1,Rk při gM = 1,3 Výpočtová hodnota nosnosti oceli upevnění kotvy do betonu: Fm,Rd = Fm,Rk/gM0 při gM0 = 1,0 Výpočtová hodnota nosnosti oceli napínací kotvy do betonu: Ft,Rd = Ft,Rk/gM2 při gM2 = 1,25 Výpočtová hodnota nosnosti oceli upevnění kotvy: F1,Rd = min {n × FVM,Rd; Fm,Rd}, kde n = počet hřebíků Výpočtová hodnota nosnosti oceli napínací kotvy do betonu: F1,Rd = min {n × FVM,Rd; Ft,Rd}, kde n = počet hřebíků U spojů ocelový plech-dřevo musí být dodrženy minimální vzdálenosti mezi spojovacími prvky podle normy EN 1995-1-1. |
Zápustný výškově nastavitelný spoj napínací kotvy pro montáž stěnových dílců nebo sloupků do betonového podkladu.
Vhodné šrouby:
- Hřebenové/kroucené hřebíky podle normy EN 14592: 4,0 x ≥ 30 mm
- Doporučené kotvy pro ukotvení do betonu: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!