Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Max concrete tunnel drill bit
Premium milling crown compatible with reinforcements for all circumstances. Tool holder suitable for SDS-max.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Hält auch Treffern in Armierungseisen stand
Neuartige Kopfgeometrie
Punktgenaues Anbohren sowie kein Verhaken bei Armierungstreffern
- 3-Schneiden Zentrierbohrer
- Massive Einbettung der Hartmetallplatten
Schnelleres Bohren auch in armierten Materialien
- 3-teiliger Außenkranz mit 6 massiv eingebetteten Hartmetallzähnen
- Zusätzliche Betonbrecher
- Optimierte Zahngeometrie mit Armierungsfasen
Erhöhte Bohrgeschwindigkeit, verbesserter Bohrmehlabtransport und reduzierte Reibung
- 3 großvolumige Bohrmehlkanäle mit erhöhter Steigung
- Verschlankter Außendurchmesser
Konischer Schaft
- Verbesserte Kraftübertragung
- Ruhiges Bohren
Armierungseisen nur nach Genehmigung vom Baustatiker durchbohren.
- Sehr vielseitig einsetzbar: Beton, armierter Beton, Mauerwerk, Gestein etc.
- Mögliche Anwendungsbeispiele: Durchbruchbohrungen für Kabelkanäle, für Abflussrohre, Klima- und Lüftungsanlagen, Installation von usw.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!