Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Concealed hinge, Nexis click-on 170
Door opens to 90°–170° without overlap (corner mount). Perfect for cabinets with internal extensions
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Úhel otevření: 170°
- Snadný přístup k nábytku díky otevírání směrem od a ven z přístupové oblasti
- Pro dveře o tloušťce až do 26 mm
- S integrovanou ochranou prstů, tedy bez rizika poranění, vhodné pro dětský nábytek
- Malá hloubka misky (11,5 mm), vhodná také pro tenké nebo profilované dveře
- Kompatibilní se systémy tlumeného zavírání
Kompatibilní s automatickýmy systémy soft-close
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!