Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
RECIPROCATING COMPRESSOR
V-belt drive industrial compressor, with S1 class electromotors
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Gusseisenzylinder, haltbar und zuverlässig
- Drehstrommotor der Klasse S1
- Wartungsarm
- Große Lüfterschaufeln für optimale Kühlleistung
- Ölgeschmiert, zwei Zylinder, ein Rad
- Kugelventil am Behälter
- Manueller Kondenswasserablass unten am Behälter
- Druckregler mit sicherer Schnellkupplung
- Mit Anlassventil
- 400 V
- Maschinen und Zubehör EU-normgemäß und CE-zertifiziert
- Bewegliche Teile durch Schutzgitter verdeckt
- Geräuscharm, Trockenluftfilter
- Kühlmittel bei Auslieferung vorhanden
Auswahlkriterien für den richtigen Kolbenkompressor:
Der Druckluftbedarf der vom Kompressor versorgten Verbraucher wird berechnet, indem man den Gesamtdruckluftverbrauch pro Minute mit dem Faktor 2 bis 2,5 multipliziert (je nach Intensität der Anwendung). Der Kolbenkompressor darf nicht kontinuierlich betrieben werden. Kühlmittel und Ventile brauchen Zeit zum Abkühlen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!