Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Compressor Compact 20 L oilfree
Oil-free, compact piston compressor for flexible use in interior finishing and on construction sites with mounting and transport options of the large system case
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Nižší náklady na servis
Bezolejový pístový kompresor
Ideální ochrana armatur a ovládacích prvků
Všechny součásti jsou instalovány uvnitř stabilního kompaktního trubkového rámu.
Umožňuje pohodlnou přepravu na staveništi
Vybaveno dvěma robustními zdvihacími oky
Zobrazuje tlak kotle
Doplňkový manometr
Nastavitelný pracovní tlak
Tlakový redukční ventil s manometrem
Dobrý výkon při studeném startu
Vysoce kvalitní tlakový spínač s pojistným ventilem
Ideální pro mobilní použití
- Pohodlná přeprava díky variabilní rukojeti pro vlečení a přenášení (funkce vozíku) a také robustním kolům
- Bezpečně stojí díky pryžovým patkám
- Umožňuje volitelnou montáž a přepravu velkého systémového kufru
- Navíječ lanka
Ochrana motoru proti přehřátí
Integrované jištění proti přetížení
Není schválen pro použití ve zdravotnictví, ve zpracování potravin ani pro plnění dýchacích přístrojů. Dodržujte bezpečnostní upozornění uvedená v návodu k obsluze. Toto zařízení bylo podrobeno prototypové zkoušce.
Toto zařízení vyrábí stlačený vzduch pro nástroje poháněné stlačeným vzduchem v profesionálních aplikacích.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!