Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Compressed-air conditioning unit Size 2
Supplies the pneumatic devices with clean, regulated air. This increases the performance and the service life of the tools.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Kombinierte Aufbereitungseinheit mit Filter/Regler und Öler
2-teilig: Filter/Regler und Öler
Baukastensystem
Die einzelnen Komponenten jeder Baureihe können nach Bedarf kombiniert werden
Kein Umwälzverlust und keine Probleme mit Leckagen
Für den Geräteanschluss sind keine Doppeldüsen erforderlich
Einfache Montage
Wandhalterung im Lieferumfang enthalten
Minimaler Platzbedarf
Blockkonstruktion
Die Druckluft ist sauberer
5-µm-Filterelement
Die Aufbereitungseinheit kann das Nano-Nebelöl optimal bis zu 40 m transportieren, sodass mehrere Verbraucher gleichzeitig betrieben werden können.
Diese Wartungseinheit umfasst drei Komponenten:
- Der Filter entfernt Verunreinigungen und Kondensat aus der Luft.
- Mit dem Regler lässt sich der genaue Betriebsdruck für die optimale Werkzeugleistung einstellen.
- Der Öler versorgt die angeschlossenen Druckluftgeräte mit einer einstellbaren Menge an Nano-Nebelöl.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!