Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Compressed air drum pump

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Compressed air drum pump

Pneumatically operated, double-action pump for non-aggressive liquids, oils, low-viscosity greases

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Digitales Messgerät mit LCD-Display

  • Min./max. Ausbringen: 1/25 l pro Minute

  • Gesamthöhe/-gewicht: 1.230 mm, 8 kg
Hinweis

Max. Luftdruck von 10 bar darf auf keinen Fall überschritten werden. Bei Arbeitstemperaturen unter 10°C ist die Pumpleistung niedriger. Das digitale Messgerät ist nicht eichfähig.