Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
COMBINATION WRENCH - FLAT
Rugged design, featuring a hardened steel construction, ensures resistance to tough applications that demand elevated torque. The combination of different designs (ring and open-ended) of the ends offers versatility for a wide variety of applications, meeting the most rigorous demands of tasks in maintenance and assembly in the fields of automotive, industry and construction.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Chrom-Vanadium-Stahl
Das übliche höhere Drehmoment, das zum Anziehen und Lösen von Schrauben und Muttern mit großen Durchmessern erforderlich ist, erfordert sehr widerstandsfähigen Stahl. Die Chrom-Vanadium-Legierung (eine Mischung aus zwei oder mehr Metallen) erhöht die Rostbeständigkeit und bietet zusätzliche Festigkeit und Härte bei harten Einsätzen.
Rutschfester Griff
Das Werkzeug ist mit einer dicken Schicht aus strukturiertem, mattem Chrom beschichtet, die eine gute Griffigkeit bietet. Außerdem bietet die Beschichtung zusätzliche Beständigkeit gegen Öle, Fette, Schmutz und andere aggressive Substanzen, die häufig in Werkstätten und Baustellen vorkommen, wie Zement und Lösungsmittel von Farben, die die Oberfläche angreifen und zu Korrosion führen können.
15-Grad-Winkelkopf (Maulseite)
Ermöglicht eine größere Bewegungsfreiheit, wenn der Platz eingeschränkt ist.
Flache Ausführung
Ermöglicht Arbeiten in engen Bereichen und eignet sich auch für schwer zugängliche Überwurfmuttern und Verbindungselemente.
Breite, sichtbare Markierungen
Ermöglichen eine schnelle Identifizierung für mühelose Auswahl des richtigen Werkzeugs aus einer Werkzeugtasche oder Tasche, was Zeit und Aufwand spart.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!