Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Combination joist hanger, 2.5 mm for beams with large cross-sections
Combination joist hanger, 2.5 mm for beams with large cross-sections - 1
Combination joist hanger, 2.5 mm for beams with large cross-sections - 2
Combination joist hanger, 2.5 mm for beams with large cross-sections - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Combination joist hanger, 2.5 mm for beams with large cross-sections

Heavy-duty design

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Stabiler einteiliger Balkenschuhe (außen abgewinkelt) für tragende Verbindungen von Holzträgern an Holz, Beton oder Stahl.

  • Hohe Tragfähigkeit

  • Nach außen abgewinkelte Flügel

  • Beidseitig feuerverzinkte Bleche (S250GD +Z275) ca. 20 μm gemäß EN 10326:2004

  • Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013
Leistungsnachweis

Europäische Technische Zulassung ETA-08/0264

Hinweis

Der Bolzen-/Schraubendurchmesser darf maximal 2 mm kleiner sein als der Durchmesser des Loches.


Es sind die jeweiligen Randbedingungen der jeweiligen Dübelzulassung zu beachten.