Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Combination filling appliance
Filling appliance for professional, economical and clean application of lubricants
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Geeignet zum Befüllen von:
- Lube-Shuttle-Systemkartuschen in Verbindung mit Refilladapter
- Handhebelfettpressen
- Einhandpressen
- Schmiergeräte mit Füllnippel nach DIN 1283
Es können handelsübliche Fette bis NLGI Klasse 2 verarbeitet werden. Jede andere Verwendung schließen wir ausdrücklich aus.
Lube-Shuttle® ist eine eingetragene Marke der MATO GmbH & Co KG.
Das Kombi-Füllgerät eignet sich zum Befüllen von Lube-Shuttle®-Systemkartuschen in Verbindung mit Refilladapter, Handhebelpressen, Einhandpressen und Schmiergeräten, die mit einem Schmiernippel nach DIN 1283 ausgestattet sind, mit handelsüblichen Fetten bis NLGI Klasse 2.
- Fettbehälter öffnen und Fettfolgekolben fest auf das Fett aufdrücken.
- Zentrierdeckel auf den Fettbehälter setzen.
- Alle 3 Flügelschrauben lösen und die Zentrierschieber nach innen (zur Mitte) schieben.
- Die Halteklauen mittels der Bolzen bis Anschlag nach außen schieben.
- Den Zentrierdeckel nun so auf den Fettbehälter aufsetzen, dass sich die Halteklauen außerhalb
- und die Zentrierschieber innerhalb des Fettbehälters befinden.
- Die Zentrierschieber mittels Flügelschraube bis Anschlag nach außen schieben. (Deckel zentriert
- sich selbstständig auf dem Fettbehälter)
- Flügelschraube nach außen gedrückt halten und Halteklaue mittels des Bolzen bis Anschlag
- nach innen schieben. Flügelschraube fest anziehen.
- Die restlichen 2 Flügelschrauben und Bolzen wie zuvor beschrieben sichern.
- ACHTUNG!! Überprüfen, ob der Zentrierdeckel fest auf dem Fettbehälter sitzt.
- Die Pumpe kann nun durch die Klemmschelle geschoben und mittels Klemmschrauben gesichert
- werden.
- Das Kombi Füllgerät ist jetzt einsatzbereit.
- Schmiergerät mit dem Füllnippel auf den Füllstutzen des Füllgerätes drücken. Der Füllstutzen besitzt
- ein Sperrventil.
- Das Fett schiebt beim Füllvorgang automatisch die Dichtmanschette im Fettbehälter zurück. Die
- Kolbenstange des Fettbehälters muss vor dem Füllen kpl. eingeschoben sein. Wenn ein erhöhter
- Widerstand am Handhebel des Füllgerätes spürbar wird, ist der Füllvorgang beendet.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!