Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Combination joist hanger 1.5 mm one piece
Combination joist hanger 1.5 mm one piece - 1
Combination joist hanger 1.5 mm one piece - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Combination joist hanger 1.5 mm one piece

Economical, lightweight joist hanger (angled outwards) for load-bearing connection of timber joists to wood, concrete or steel. Ideal for standard cross-sections

Artikelbeschreibung lesen

In 18 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Leichte Verarbeitung durch Gewichtsreduktion

Leistungsnachweis

Europäische Technische Zulassung ETA-08/0184

Hinweis

Der Bolzen/ Schraubendurchmesser darf nicht geringer als der Durchmesser des Lochs minus 1 mm sein. Die oberen Bolzen müssen mit Unterlegscheiben nach DIN EN ISO 7094 versehen sein.


Es sind die jeweiligen Randbedingungen der jeweiligen Dübelzulassung zu beachten.