Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Elevation triangle aluminium (EN-AW-6063 T6)
Variable adjustment in 5° increments
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Komplett vormontiert dadurch kann das Dreieck ohne weitere Vorarbeiten auf dem Dach befestigt werden
Da bei jedem Dach individuelle Besonderheiten zu berücksichtigen sind, ist im Vorfeld eine fachkundige Klärung durchzuführen. Die Befestigung einer aufgeständerten Photovoltaikanlage muss projektbezogen entsprechend dem Standort, der Dachkonstruktion und Gebäudestatik ausgewählt und statisch berechnet werden. Bei jeder Anlage muss vorab von einem Statiker die Resttragfähigkeit des Gebäudes beurteilt werden.
Gerahmte Module hochkant
Gerahmte Module quer
Rahmenlose Module quer
Dreiecksbefestigung bei quer laufenden Grundschienen durch Kreuzschienenverbinder
Einstellung des Aufständerungswinkel.
Dreiecksbefestigung bei längs laufenden Grundschienen durch Hammerkopfschraube.
Befestigung der Modulschienen durch Kreuzschienenverbinder.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!