Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Collated nails and NG CS-2/3 SN gas cartridge
High-quality universal nail, diameter 2.6 mm, suitable for DIGA® CS-2 POWER and DIGA® CS-3
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Jedno balení obsahuje 800 hřebíků a jednu plynovou kartuši
Všechny hřebíky jsou vhodné pro sekundární upevnění (bez stavebního schválení). Maximální mez pevnosti v tahu jednotlivých upevnění je na uvážení uživatele a je nutné ji stanovit pomocí zkušebních upevnění nebo testů maximálního zatížení.
- Upevňování profilů U do suchého zdiva
- Upevnění v instalační oblasti, do suchého zdiva atd., k betonovým podkladům (beton o běžné hmotnosti ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) podle normy DIN EN 206, stejně jako k oceli a zdivu z pevných cihel
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!