Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gearwheel spray
Graphite-containing, resistant to throw-off, high-pressure-resistant special lubricant
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Hochdruckbeständig
- Zuverlässiger Verschleißschutz auch bei hoher Druckbeanspruchung
- Geräusch- und vibrationsdämpfend
- Dank ausgezeichneter Abschleuderfestigkeit wird eine hervorragende Schmierung, selbst bei schnell rotierenden Schmierstellen, gewährleistet
- Der Zusatz von Festschmierstoffen sorgt für gute Notlaufeigenschaften und verhindert extremen Verschleiß in den kritischen Phasen des Schmierfilmabrisses
- Es enthält Korrosionsschutz-Additive, die Feuchtigkeit unterwandern und vor Korrosion schützen
- O-Ring verträglich
- Spritz- und salzwasserbeständig, sowie beständig gegenüber schwache Säuren und Laugen
- Silikon-, harz-, säure- und bitumenfrei
Graphithaltiger, abschleuderfester und hochdruckbeständiger Spezialschmierstoff. Herrvorragend bei schnell rotierenden Schmierstellen.
Besonders geeignet bei offenen Schmierstellen, die dem Wasser oder der Witterung ausgesetzt sind. Zur Verwendung an abgedeckten oder offen laufenden Zahnkränzen an Winden und Brecherwerken, Zahnrädern und Drehkränzen von Krananlagen und Baggern, Zahnstangen, Ketten, Ritzel, Getrieben usw. im Innen- und Außenbereich.
Werkstück säubern und entfetten. Dose vor Gebrauch kräftig und gut schütteln. Schmierstelle aus ca. 20 cm Entfernung gleichmäßig einsprühen. Bei laufenden Zahnrädern den Dauersprühstrahl stets auf dieselbe Stelle richten. Dose nach Gebrauch um 180°C drehen und ca. 5 Sekunden nachsprühen. Verschmutze Schmierstellen sind vor der Anwendung gründlich mit Montagekraftreiniger zu säubern und zu entfetten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!