Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Cockpit cleaning and care spray
Provides outstanding cleaning power and gentle care in a single step.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Reinigung und Pflege mit nur einem Produkt
- Geringer Zeitaufwand bei der Aufbereitung des Fahrzeuginnenraumes
- Universell einsetzbar auf allen Kunststoffteilen im Wageninneren
Optimale Pflege
- Frischt die Farbe auf
- Verleiht einen seidenmatten Glanz
Dieses Pflegeprodukt gibt lang anhaltende Tiefenpflege und schützt vor Neuanschmutzung durch antistatische Inhaltsstoffe
Geringer Sprühnebel
- Einfache und gezielte Anwendung
- Anwenderfreundliche Applikation
Citrusfrischer Duft
Nicht auf Frontscheibe und Seitenfenster sprühen. Nach dem Auftragen Fahrzeuginnenraum kurz durchlüften.
Zur Innenraumreinigung und -pflege von Pkw, Lkw und Bussen. Für Armaturen, Türverkleidungen, Kunststoffe und Gummimatten.
Aus ca. 20 cm Entfernung direkt auf die zu reinigende Fläche aufsprühen und mit einem sauberen, trockenen Tuch nachwischen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!