Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Quick-mount NPH clip
Adapter allowing attaching red number plates to easily be attached to number plate holders
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Schnelles und einfaches Wechseln von Überführungskennzeichen
- Kein zusätzliches Montagematerial oder Werkzeug notwendig
Wenn die Kennzeichenaussparung am Heck des Fahrzeuges zu eng ist, kann es sinnvoll sein, die Klammer auf dem Kopf mit dem Roten Kennzeichen zu verschrauben. Die Befestigung am Fahrzeug erfolgt dann von oben nach unten.
Passend für fast alle Kennzeichenbefestigungen. Auch für gebogene Kennzeichenbefestigungen geeignet.
Das Kennzeichen wird mit zwei Schrauben an der KSB-Klammer befestigt. Es wird empfohlen, die Klammer 60 mm vom oberen Rand des Kennzeichens und jeweils 122 mm von links und rechts mit den vorgesehenen Montagelöchern am Kennzeichen zu verschrauben. Bitte beachten Sie dabei eventuelle Toleranzen. Nun wird die Kombination von unten (ggf. von oben) in die geschlossene Kennzeichenbefestigung eingeschoben. Danach wird das Kennzeichen mit den Fingern – bei gleichzeitigem Druck gegen das Fahrzeug – nach oben (ggf. nach unten) gedrückt, bis die KSB-Klammer unten (bzw. oben) einrastet. Bitte achten Sie darauf, dass der obere und untere Klammerabschluss jeweils fest hinter einer Haltelasche oder einem Rahmen der Kennzeichenbefestigung einrastet. Ist dies nicht gewährleistet, darf die Klammer nicht eingesetzt werden! Nach Gebrauch das Kennzeichen einfach wieder nach oben bzw. unten drücken und entfernen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!