Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Cleat
For absorbing horizontal loads and preventing tilting of deep purlins and battens on angled ties and joists.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
 
					Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- V kombinaci se spojkami krokev/vaznice jej lze použít k ochraně před silou větru
- Úvazníky jsou také ideální pro ochranu proti náklonu na dolním konci ukotvení zavětrovacích pásů
- Ocelový plech žárově zinkovaný po obou stranách (DX 51 D + Z275 [cca 20 µm]), tloušťka 2 mm podle normy EN 10327:2004
- Použití podle užitné třídy 1 a 2 podle normy EN 1995:2013
Evropský technický certifikát ETA 09/0218
 
Pro ochranu vysokých úzkých trámů a latí před náklonem a pro jejich zajištění proti síle větru v kombinaci se spojkami krokev/vaznice a šrouby ASSY plus VG.
Vhodné šrouby:
Ozubený/hřebenový hřebík 4,0 x 40 až 60 mm podle normy EN 14592
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!