Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Ermöglicht das Überlackieren von unbehandelten Holzoberflächen
- Der Klarlack ist mit allen AC- und NC-Lacken verträglich
Nicht für Kunstharzlacke geeignet.
Die beiden Klarlacke sind nicht geeignet für Kunstharzlacke. Dose nach Gebrauch umdrehen und Ventil leersprühen.
Auf lackierfähigen Kunststoffen muss zuvor ein Haftvermittler verwendet werden. Aufgrund der Vielzahl von Kunststoffen empfehlen wir vorheriges Probesprühen.
Farbloser Schutzlack zum Überlackieren von unbehandelten Holzoberflächen.
Empfohlen für Ausbesserungsarbeiten und Teilelackierung. Geeignete Untergründe sind Lösemittel- oder wasserbasierende Basislacke sowie geschliffene Altlackierungen.
Dose gründlich schütteln, mindestens 2 Minuten, vom hörbaren Anschlag der Mischkugel an gerechnet, kurz in die Luft sprühen, um eventuell Restteile aus dem Steigrohr und dem Sprühkopf abzublasen, probesprühen. Sprühabstand bei ganzflächigen Neubeschichtungen die Fläche im Abstand von 20–30 cm gleichmäßig im Kreuzgang besprühen. Dose nach Gebrauch umdrehen und Ventil leersprühen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!