Stačí pouze tři kroky, abyste mohli naplno využívat všechny funkce e-shopu.
Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům
Kód QR již není platný. Kliknutím na následující tlačítko jej znovu aktivujete.
Aktuális akciónk!
Több, mint 40.000 termék
Hírlevél feliratkozás
Würth App - töltse le még ma!
Řazení
Nalezeno položek: 19, počet verzí: 20
Ideal for lathering vehicles with the high-pressure cleaner
Particularly flexible high-pressure hose for cleaning and effective removal of blockages in pipes, drains and down pipes with the high pressure cleaner.
Robust hose for high-pressure cleaner.
Using this adapter, the hose extension can be connected to the high-pressure cleaner.
For the simple connection (3/4 inch female thread) of the high-pressure cleaner to common hose couplings
Rotating narrow jet with up to 10-fold cleaning power for use with the high-pressure cleaner
Robust, durable and dirt-resistant nozzle for high-pressure cleaner.
Corrosion-resistant, stainless steel jet pipe with hand-tightened screw connection for the high-pressure cleaner HDR 160 Premium
For easy cleaning of hard-to-reach places with the high-pressure cleaner HDR 160 Premium
For splash-proof cleaning with the high-pressure cleaner
For quick connection of all standard water hoses to the high-pressure cleaner
To extend the high-pressure cleaner hose
For cleaning and effective removal of blockages in pipes, drains and down pipes with the high-pressure cleaner.
Existuje ještě více výsledků vyhledávání. Pro přesnější výsledek ještě podrobněji specifikujte zadání.
Zkontrolujte zadání nebo použijte jiný výraz pro vyhledávání.