Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Full Absorption cloth
Full Absorption cloth - 1
Full Absorption cloth - 2
Full Absorption cloth - 3
Full Absorption cloth - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Full Absorption cloth

Excellent absorption and liquid retention.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Hohes Absorptionsvermögen


Absorbiert 3 mal schneller als herkömmliche Tücher.


Absorbiert 50 % mehr Wasser als herkömmliche Tücher.



Weich, widerstandsfähig und langlebig


Kratzt oder beschädigt den Lack nicht.


Beständig gegen die meisten Öle, Fette und Chemikalien.



Maschinenwaschbar bis 30 °C


Das Full Absorption Tuch ist immer sauber und einsatzbereit, ohne das Fahrzeug zu verunreinigen.



Mehrere Anwendungsmöglichkeiten


Geeignet für jede Art von Oberfläche, für den Einsatz in Autos, in Booten und im Haus.



Abmessungen


660 x 430 x 2 mm

Hinweis

Das Full Absorption Tuch ist kein Reinigungstuch. Es sollte nur verwendet werden, um Wasser von Oberflächen aufzunehmen.