In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Aktuális akciónk!
Több, mint 40.000 termék
Hírlevél feliratkozás
Würth App - töltse le még ma!
Sortierung
(Heat-treated steel C45 +N according to DIN EN 10083-2)
The clamping elements are used to connect threaded rods or pull rods with steel constructions. Steel S355 (forged), zinc-plated
The clamping elements are used to connect threaded rods or pull rods with steel constructions. White, hot-dip galvanised malleable iron
The clamping elements are used to connect threaded rods or pull rods with steel constructions. White, plain malleable iron
Hot-dip galvanised steel, material: Nodular cast iron (cast iron with graphite nodules)
These clamping elements are used to connect threaded rods or pull rods with steel constructions. Steel casting S355, plain.