Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Clamping mandrel For cutting discs and grinding discs
One for all. Clamping mandrel for cutting and grinding discs with 6-mm or 10-mm hole for use on axial or straight grinders.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
 
					Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Rozsah upnutí 0–8 mm
Jediný upínací trn pro všechny rozsahy upnutí.
Upínací šroub je zcela zapuštěn do upínacího trnu
Žádné vyčnívající části závitu, což umožňuje pracovat i na špatně přístupných místech.
Upínací šroub s velkou kontaktní plochou a pravotočivým závitem (samoupínací efekt)
Spolehlivé upnutí kotouče.
Upínací šroub s velkou opěrnou plochou a podélnou štěrbinou
Snadné povolení nebo utažení pomocí 17mm plochého klíče nebo plochého šroubováku.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!