Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Clamp W-QUICLIP PLUS
Clamp W-QUICLIP PLUS - 1
Clamp W-QUICLIP PLUS - 2
Clamp W-QUICLIP PLUS - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Clamp W-QUICLIP PLUS

Suitable for all Würth DIGA® CS devices

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Verschließbare Clipschellen

  • Hohe Haltekräfte

  • Temperaturbeständigkeit von –25° C bis +80° C (kurzfristig bis +110° C)

  • Kann mit verschiedenen Gasnaglern gesetzt werden

  • Einfaches seitliches Aufsetzen auf den Gasnagler DIGA® CS 2

  • Jede Größe kann verschiedene Rohrdurchmesser befestigen

  • Material: Polyamid 6

  • Durchgangsloch ∅ 5 mm, dadurch auch konventionelle Befestigung mittels Nageldübel oder Spanplattenschraube möglich