Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Clamp W-QUICLIP PLUS
Suitable for all Würth DIGA® CS devices
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Zajišťovací klipsny
- Velká přídržná síla
- Tepelná odolnost v rozmezí -25 až +80 °C (krátkodobě až +110 °C)
- Lze instalovat s různými typy plynových nastřelovací pistolí
- Snadné boční upevnění na plynovou nastřelovací pistoli DIGA® CS2
- Všechny velikosti umožňují upevnění trubek o nejrůznějším průměru
- Materiál: Polyamid 6
- Průchozí otvor o ∅ 5 mm, který umožňuje také upevnění pomocí běžných kotevních hřebíků nebo šroubů do dřevotřísky
Pro rychlé zajištění pomocných plastových instalačních trubek s nízkou pevností v tlaku, plastových pancéřovaných trubek se střední až vysokou pevností v tlaku a ocelových pancéřovaných trubek v souladu s normou DIN EN 50086-1 na betonových podkladech (beton o normální hmotnosti ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) v souladu s normou DIN EN 206 pro vápenopískové cihly, plné cihly a ocel.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!