Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Continuity tester Beeper Plus
For continuity testing of wires, fuses, light bulbs etc.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Fremdspannungsfest bis 300 V/zur Sicherheit leuchtet eine Warnlampe auf
- Taschenlampenfunktion mit LED-Technik
- Kontaktfreie Erkennung von Spannungsquellen, daher kein Stromfluss erforderlich
- Anzeige von 110 bis 300 V Wechselspannung
- Prüfen mit Summer und gleichzeitige Benutzung als Taschenlampe möglich
- Prüfanzeige über Summer und LED (0–30 Ω) oder LED-Taschenlampe (0–250 Ω)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!