Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Chipping hammer MH 3-XE
Chipping hammer MH 3-XE - 1
Chipping hammer MH 3-XE - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Chipping hammer MH 3-XE

Lightweight chisel hammer, designed especially for renovation work in bathrooms and on façades. With SDS-plus drive arbour.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Perfekt ausbalanciert


Maschine liegt besonders gut in der Hand und ermöglicht ermüdungsarmes Arbeiten.



Sehr schneller Arbeitsfortschritt


Meißelfunktion mit 2,6 Joule Einzelschlagstärke



3,6 kg leicht


Durch den geringen Kraftaufwand beim Arbeiten, kann deutlich länger gearbeitet werden.



Motorschäden durch verschlissene Kohlen werden verhindert


Selbstabschaltende Kohlebürsten



Flexible Meißelverstellung


Flachmeißel können in 30° Schritten gedreht werden



Schneller Werkzeugwechsel


Speziell gehärtete SDS-plus Aufnahme



Hohe Lebensdauer


Ölschmierung gewährleistet jeder Zeit eine optimale Schmierung



Stufenlos regulierbare Schlagzahl


Gasgebeschalter



Dauerbetrieb möglich


Arretierknopf



Schneller Kohlewechsel


Servicedeckel