Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Chipping hammer MH 10-SE
Chipping hammer MH 10-SE - 1
Chipping hammer MH 10-SE - 2
Chipping hammer MH 10-SE - 3
Chipping hammer MH 10-SE - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Chipping hammer MH 10-SE

The most impact-resistant 10 kg chisel hammer (16.8 joules) with a long service life for heavy-duty demolition and breakthrough work. Supplied in a rugged carrying case with an additional handle, maintenance spray and flat chisel. With SDS-max drive arbour.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Hohe Lebensdauer


Speziell gehärtete Werkzeugaufnahme, optimierte Staubabdichtung und Hochleistungsmotor mit großer Leistungsreserve.



Hohe Abtragsleistung


ca. 490 kg Beton in 60 Min.



Schont die Gelenke


Vibrationsgedämpfter, ergonomischer Handgriff



Stufenlose Einstellung der Schlagzahl


Die Regelelektronik ermöglicht eine stufenlose Einstellung der Schlagzahl auch unter Last.



Gleichbleibende Schlagzahl und Schlagstärke


Konstantelektronik



Hinweis auf Kohlenwechsel


Die Kontrolleuchte zeigt den Kohlenwechsel ca. 8 Arbeitsstunden vorher an.



Motorschäden durch verschlissene Kohlen werden verhindert


Selbstabschaltende Kohlebürsten



Ermüdungsarmes Arbeiten


Die 12-fach arretierbare Meißelverstellung ermöglicht eine Anpassung an den jeweiligen Arbeitswinkel.



Größtmögliche elektrische Sicherheit


Vollisolation



Leichtes Einsetzen des Werkzeugs


Dank der Automatik-Aufnahme muss das Werkzeug nur eingesetzt und drehend verriegeln werden.



Gut bedienbar


Großer Ein-Aus-Schiebeschalter