Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Wirksamer Schutz bei Arbeiten mit materiell hoher Belastung, einschließlich vor Riss-, Schürf-, Schnitt- und Stichverletzungen
- Hohe Festigkeit gegen fast alle Säuren, Alkalien, Alkoholen, Aldehyden und Ketone
- Die hohe Wandstärke erhöht die Robustheit sowie den Chemikalien- und Abriebschutz
- Opak und ohne Trägermaterial für eine wirksame Reinigung
- Port size 200mm
- Biotechnologie
- Mischen von Flüssigkeiten
- Chemie- und Medizinforschung
- Arbeit mit Chemikalien
- Chemie
- Mischen/Verarbeiten/Transportieren/Schütten von Chemikalien
- Laborarbeiten und Analysen, insbesondere wenn Säureschutz benötigt wird
- Pharmazeutika
- Verarbeitung chemischer und biologischer Produkte
- Produktschutzarbeiten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!