Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Injectable mortar WIT-PE 510
Standard pure epoxy mortar with a long working time and for large effective anchorage depth - ideal for bonded anchors as well as for post-installed rebar connections in concrete
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Dvousložková pryskyřičná malta, čistý epoxid bez obsahu styrenu
- Individuální upevňovací bod do betonu s trhlinami a bez trhlin (M8 až M30)
Lze použít s následujícími kotevními tyčemi: W-VI-A, W-VD-A, konvenční závitové tyče s kontrolním osvědčením 3,1 v souladu s EN 10204
- Pomocné uchycení
Kartuši lze používat až do data expirace: stačí vyměnit směšovací trysku nebo uzavřít těsnicím uzávěrem
- Kotvení závitových tyčí do přírodního kamene (bez schválení/vyhodnocení)
- Evropské technické schválení ETA-20/1038: Jednotlivý upevňovací bod + beton s trhlinami a bez trhlin (kotevní tyč W-VI-A, kotevní tyč W-VD-A, běžná závitová tyč se zkušebním certifikátem 3.1)
- Evropské technické schválení ETA-20/1037: Pomocné uchycení
Tento výrobek podléhá ustanovením nařízení o zákazu chemických látek (ChemVerbotsV). Podrobné informace o nebezpečích plynoucích z tohoto produktu, preventivní opatření, která je třeba učinit při správném používání, adekvátní řešení úniků nebo jiné expozice a zajištění správné likvidace naleznete v bezpečnostním listu materiálu.
- Pro upevňování kovových konstrukcí, kovových profilů, dřevěných konstrukcí, konzol, potrubí, kabelovodů atd.
- Vhodné pro rozšiřování konstrukcí, stropní a stěnové odbočky, rozšiřování nosných konstrukcí, posilování nosných konstrukcí, upevňování balkonů a markýz, utěsňování dočasných otvorů a „zapomenutých“ výztužných prutů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!