Stačí pouze tři kroky, abyste mohli naplno využívat všechny funkce e-shopu.
Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům
Kód QR již není platný. Kliknutím na následující tlačítko jej znovu aktivujete.
Aktuális akciónk!
Több, mint 40.000 termék
Hírlevél feliratkozás
Würth App - töltse le még ma!
Řazení
Fully automatic battery charger for charging 12–24 V lead batteries and 12.8 V lithium batteries
Multi-function device for battery and vehicle electrical system voltage support, as well as for charging and recharging starter batteries without disconnecting from the vehicle electrical system voltage.
1.50 A charger, 100-240 V AC to DC 8.4 V, with 1 interchangeable plug
This quick charger with up to 1,800 mA charging current is the perfect combination of charger and test station.