Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ALG 18 V M-CUBE charger
The ALG 18 V M-CUBE charger is specially designed for M-CUBE 18 V battery packs and offers reliable performance at an input voltage of 220 to 240 V/AC
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Zum Aufladen aller Akkus Li-Ion 18V M-CUBE
- Bei Ladegeräten mit 8A und mehr Ladestrom sorgt die aktive Kühlfunktion des Ladegerätes für einen noch schnelleren Ladevorgang des aufgesteckten Akkus
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!