- Speciálně navržené pro splnění požadavků na lesní a dřevařské práce
- Součásti kombinace lesnické přilby SH 2000 F S: Přilba, síťované hledí, ochrana sluchu, přiložená sada nálepek
- Optimální sklopení hledí a sluchové ochrany na vršek přilby snižuje zátěž na krční páteř a svaly.
- Komfortní teplota přilby díky třem variabilním ventilačním otvorům a vynikajícímu pohodlí při nošení
- Vnitřní systém pro plynule variabilní nastavení šířky jednou rukou díky kolečku
- Ochrana proti cizím předmětům pomocí plně integrovaného hledí s kovovou mřížkou
- Chrániče sluchu s měkkými těsnícími vycpávkami a vysokou izolační hodnotou SNR 30 dB
- Zvýšená viditelnost pro nositele díky sadě reflexních samolepek
- Vyhovuje normě EN 397 s dodatečnými požadavky na velmi nízké teploty (-30 °C), EN 352-3 a EN 1731
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!