Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Centre drill bit
Perform centred pre-drilling for 3.5 mm diameter mounting screws in a single work process
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Tiefenanschlag
- Einsatz in jeder Bohrmaschine möglich
- Bohrer leicht auswechselbar
- Einbohrtiefe 9 mm
- Bohrerwechsel durch 2 mm-Winkelschraubendreher möglich
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!