Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Cellular rubber EPDM sealing tape
Particularly resistant to ageing and weathering; sealing tape for permanent sealing with increased requirements for indoor and outdoor use.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Geschlossenzelliger Schaumstoff für bestmögliche Dichtigkeit
Material bietet maximalen Schutz vor Wassereintritt.
Hohe Rückstellkraft und Flexibilität des Materials
Kleinere Unebenheiten des Untergrunds werden sehr gut ausgeglichen und so ein Hinterlaufen von Wasser verhindert.
Sehr gute Witterungs-, Alterungs-, UV- und Temperaturbeständigkeit
Auch bei höher beanspruchten Fugen bestmögliche Sicherheit.
Ausgezeichnete Materialverträglichkeit, da lösemittelfrei
Sehr gute Abriebfestigkeit
- Für die Abdichtung bei der Montage von Blechschienen auf Trapezblech im Solarbereich. Hochwertige Abdichtungen z.B. im Kfz-, Sanitär-, Lüftungs- und Klimabereich sowie bei Stahl/ Glas-Konstruktionen und in der Blech- und Gehäuseindustrie.
- Zum Isolieren, Dämmen, zur Stoßdämpfung und Entdröhnung.
Zellkautschuk-EPDM-Dichtband auf den Untergrund aufkleben. Bitte beachten, dass der Untergrund trocken, fett-, staub- und spanfrei ist. Um eine gute Dichtwirkung zu erreichen das Band bei der Montage komprimieren.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!