Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Ceiling nail W-DN
Easy mounting: Plug it in, drive it flush, and done! For the mounting of ceiling suspensions or C-profiles in dry walling. For concrete, zinc-plated steel
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Instalace zatlačením
- Malá hloubka vývrtu
- Malý průměr vývrtu
- Okamžité zatížení – bez čekání
- Snadná instalace: Zatlučte vyčnívající čep kladivem, dokud nebude v rovině
- Není nutný speciální vrták ani ustavovací nástroj
- Ukotvení zajištěné třením – roztažná kotva řízená vzdáleností
Kotvy do nestrukturálního systému založeného na redundantní konstrukci v betonu: Evropské technické schválení ETA-12/0029
- Rozměry odpovídají „Zásadám pro evropský technický certifikát (ETAG) pro kovové hmoždinky do betonu“, Příloha C, metodika provedení C
- Kotva s evropským technickým schválením pro beton s trhlinami (tahová zóna v betonu) i bez trhlin (tlaková zóna v betonu)
- Kotva má evropskou technickou certifikaci pro použití ve vyztuženém nebo nevyztuženém betonu normální hmotnosti s třídou pevnosti min. C20/25 a max. C50/60 podle EN 206-1:2000-12
Požární odolnost: R30, R60, R90, R120 (základní materiál: Beton C20/25 až C50/60): Technická zpráva TR 020 „Hodnocení ukotvení v betonu týkající se požární odolnosti“ (součást ETA-12/0029)
Kotvy v nekonstrukčním systému založeném na redundantním návrhu v betonu (pro všechny směry zatížení)
Byly zohledněny parciální faktory bezpečnosti odporů regulovaných v zásadách a částečný bezpečnostní YF = 1,4. Informace o kombinaci zátěže v tahu a ve smyku, vlivu vzdálenosti od okraje a skupinách kotev naleznete v Zásadách pro evropský technický certifikát (ETAG), Příloha C.
Přípustné zatížení při vystavení ohni
Je třeba vzít v úvahu parciální faktory bezpečnosti pro únosnost při vystavení YM,fi = 1,0 podle doporučení v zásadách a částečný bezpečnostní faktor účinků YF = 1,0.
Jmenovitý průměr vrtáku a průměr řezných hran vrtáku
Příklepové vrtáky z karbidu wolframu musí odpovídat specifikacím stanoveným v informačním letáku německého institutu pro stavební inženýrství (Deutsches Institut für Bautechnik – DIBt) a profesního sdružení německých výrobců nástrojů (FWI) o „charakteristických hodnotách, požadavcích a testech pro vrtáky do zdiva s tělem z karbidu wolframu, které se používají k vyvrtání otvorů pro ukotvení“. Příklepové vrtáky Würth jsou v souladu se specifikacemi stanovenými v tomto informačním letáku.
- Vhodné pro montáž lehkých stropních obkladů a zavěšených stropů, kovových profilů, perforovaných pásů, drátěných závěsů, posuvných závěsů, dřevěných pásů, dřevěných latí, dřevěných hranolů atd.
- Lze používat pouze v suchých místnostech
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!