Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Metal cavity anchor W-MH/O eyelet screw
The proven solution for secure fixtures in cavity walls. With eyelet screw
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Vynikající přídržná síla díky roztažitelným přídržným prvkům s velkým rozsahem kontaktu
- Snadné nastavení s odpovídajícími montážními kleštěmi
- Předmontované s metrickým závěsným šroubem s okem
- Antirotační zámek na lemu brání pohybu ve vyvrtaném otvoru
- Šroub s okem lze povolit bez ztráty přídržné síly
Po roztažení hmoždinky lze standardní šroub nahradit jiným upevňovacím prvkem s metrickým závitem stejné velikosti např. šroubovacím hákem, šroubem se speciální hlavou, mosazným šroubem A2/A4, závitovou tyčí atd.
Na tvrdých površích, např. obklady, musí být výstupky na lemu (antirotační zámek) narovnány.
Zatlačením přední páčky na ráčnových kleštích se kleště uvolní.
- Pro sekundární upevnění v dutých a lehkých konstrukčních stěnách z panelových materiálů a v dutých cihlových stropech nebo dutých jádrových stropech do maximální tloušťky 32 mm, za kterými se nachází dutina
- Pro upevnění závěsných prvků.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!