Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Metal cavity anchor W-MH/B bolt/nut
The proven solution for secure fixtures in cavity walls. With bolt and nut
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Vynikající přídržná síla díky roztažitelným přídržným prvkům s velkým rozsahem kontaktu
- Snadné nastavení s odpovídajícími montážními kleštěmi
- Předmontované se závitovou tyčí, podložkou a maticí
- Antirotační zámek na lemu brání pohybu ve vyvrtaném otvoru
- Závitovou tyč lze povolit bez ztráty přídržné síly
Odolnost proti požáru testovaná v duté pemze
Po roztažení hmoždinky lze standardní šroub náležející k hmoždince nahradit jiným upevňovacím prvkem s metrickým závitem stejné velikosti, např. šrouby s okem, šrouby se speciální hlavou, mosaznými šrouby A2/A4, závitovou tyčí, atd.
Na tvrdých površích, jako jsou např. obklady, musí být výstupky na lemu (antirotační zámek) narovnány. Zatlačením přední páčky na ráčnových kleštích se kleště uvolní.
- Pro pomocné upevňování v dutých a lehkých konstrukčních stěnách z deskových materiálů a v dutých cihlových stropech nebo dutých jádrových stropech do maximální tloušťky 45 mm, za kterými je dutina
- Pro připevnění konzol, úchytek na potrubí, stěnových průchodek, malých ohřívačů, lamp, polic, záclonových lišt, obrazových rámů, lišt, kolejnic atd.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!