Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Cavity anchor W-HR
Universal cavity anchor with pull tie for metric screws, suitable for all plate thicknesses (10 to 51 mm). Can be applied without a setting tool
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Dobrá přídržná síla díky velké namáhané ploše
- Univerzální rozsah upnutí
- Jednoduchá a snadná instalace bez usazovacího nástroje
- Okamžité zatížení - bez čekání
- Umožňuje použití všech tvarů hlav metrických šroubů
- Šroub lze uvolnit
Užitečné informace:
Na lehké příčky aplikujte zátěže v souladu s normou DIN 18183-1:2009-05 pro příčky a obklady se sádrokartonovými deskami na kovovém rámu.
- Lze použít pro upevnění pomocí metrických šroubů M5/M6/M8 do dutin v sádrokartonu, deskách, dřevotřískových deskách, stropech z dutých cihel o tloušťce materiálu až 51 mm
- Pro montáž dílů, jako jsou lehké konzoly, lampy, lišty, spínače, police, informační značky atd.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!