Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Standard car windscreen wiper with pre-assembled multi-adapter
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Uzavíratelný samostatný obal
- Délky lze individuálně přizpůsobit
- Nízké náklady na skladování a minimální požadavky na prostor
Systém s robustní kovovou lištou
- Individuální spoje připojeny pomocí nerezových nýtů
- Velká odolnost proti zvětrávání
- Čepy z nerezové oceli v plastovém pouzdru
- Tichý pohyb stěrače na čelním skle
Vyměnitelné provedení (náhradní stírací gumička)
- Optimalizované náklady na skladování
- Ochrana zdrojů (životní prostředí)
Rozsah dodávky:
1x stěrač s ochranným profilem hrany s předem namontovaným univerzálním adaptérem a adaptérem 9 x 3 na U-svorky pro použití na nejrůznějších vozidlech
Bezpečnost:
Sklo musí být zbaveno oleje, vosku, dehtu a dalších nečistot, aby se nezkracovala životnost stěrače.
Rada:
Při montáži vždy položte na sklo ochranný materiál.
Montáž:
Kvůli aerodynamice (funkce spojleru) je nutno při montáži dbát na to, aby logo vyražené na stírací liště bylo orientováno ke kapotě.
Pro starší vozy s háčkovými úchyty (9 x 4 a 9 x 3 mm) i nové vozy se stíracími lištami (obvykle malé vozy, vozidla asijských výrobců).
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!