Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Smart car flat-blade windscreen wiper
Variable applications thanks to symmetrical spoiler
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Multi-Adapter-System
- Vormontierter Adapter für Hakenbefestigung
- Fahrzeuge älteren Typs mit neuer gelenkloser Wischblatttechnik (Flatblade) aufrüsten
- Flexible Lösung zur Abdeckung der gängigsten sogenannten OE-Wischerarme bzw. Fahrzeuge der neueren Generation
Verbesserte Aerodynamik
Höhere Fahrgeschwindigkeiten gegenüber Standard-Scheibenwischern möglich
Wiederverschließbare Einzelverpackung
- Individuelle Längenzusammenstellung möglich
- Geringe Lagerhaltungskosten und Platzbedarf
Refillfähig (Wischblatt-Ersatzgummieinsetzbar)
- Optimierte Lagerhaltungskosten
- Schonung der Ressourcen (Umwelt)
Lieferumfang:
1 x Scheibenwischer FLATBLADE smart mit Profilkantenschutz inklusive vormontiertem Multi-Adapter für Hakenwischarme (Retro-Fit) und beigelegten O.E.-Adapter für die gängigsten Fahrzeugtypen der neuen Generation (Direct-Fit)
Versichern Sie sich, dass die Windschutzscheibe frei von Öl, Wachs, Teer und weiteren Verschmutzungen ist, damit die Lebensdauer nicht beeinträchtigt wird.
Bei der Montage stets eine Unterlage auf die Windschutzscheibe legen.
- Kann auf Fahrer- und Beifahrerseite montiert werden
- Einsetzbar bei Gleichlauf- sowie Gegenlauf-Wischeranlagen ebenso bei Links- sowie Rechtslenker
- Geeignet für Pkw‘s älteren Baujahres zur Aufrüstung auf neue Wischblatttechnik „Gelenklose Wischblatt – Flatblade“ (Retro-Fit)
- Geeignet für aktuelle PKWs jüngeren Baujahres, die bereits mit Wischerarmen für die neue Wischblatttechnik ab Werk ausgestattet sind (Direct-Fit)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!