Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Car windscreen wiper Flatblade Pro I
Suitable for vehicles with OE fittings or hook attachments
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Snadná montáž
- Funkce „nacvaknutí“
- Adaptéry jsou očíslovány pro rychlejší identifikaci
Optimální vlastnosti i při vysokých rychlostech (>130 km/h)
- Symetrický spoiler
- Povlak Nano
Nízký koeficient odporu vzduchu
Díky štíhlému provedení dobře přilne k čelnímu sklu
Vyměnitelné provedení
Náhradní pryž lze snadno vyměnit
Zahrnuje po jednom od každého z šesti adaptérů (adaptér 1 je předem instalován na háčku)
Hledáte pro své vozidlo ten správný stěrač čelního skla? Vyhledávač stěračů čelního skla vám pomůže! Je k dispozici na adrese www.wuerth.de/scheibenwischer
- Vhodné pro instalaci nové technologie bezraménkových plochých stěračů na starší vozidla
- Vhodné pro přímou montáž na novější vozidla, která mají již z výroby ramena stěračů uzpůsobená pro novou technologii plochých stěračů
- Vhodné pro OE nebo konvenční připevnění
- Lze namontovat jak na stranu řidiče, tak spolujezdce
- Lze použít pro synchronní a asynchronní stírací systémy u vozidel s pravostranným i levostranným řízením
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!