Praktische Einzelverpackung mit Perforation
- Geringe Lagerhaltungskosten
- Schlankes Sortiment
- Hohe Marktabdeckung durch individuelle Ausstattung der Fahrzeuge
- Optisch ansprechendes Design
Profilkantenschutz
Schützt die Graphitbeschichtung des Gummiprofils in der Verpackung
Wischerlippe aus Naturkautschuk mit Graphitbeschichtung
- Extrem sanfter Betrieb
- UV- und ozonbeständig
- Großer Betriebstemperaturbereich
Vormontierter 9 × 3 U-Klammer-Adapter und Multi-Adapter im Lieferumfang enthalten
Für schnelle und einfache Montage mit hoher Marktabdeckung
Metallbügelsystem mit Edelstahlnieten
Sehr widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse (168 h in Salzsprühnebeltest gemäß SAE J903C).
Kunststoffgelagerte Gelenke mit Edelstahlnieten
- Für einen reibungslosen Betrieb des Wischerblatts mit langer Lebensdauer
- Gute Wiederbefüllung
Lieferumfang
1 × Scheibenwischer mit Profilkantenschutz inklusive vorinstalliertem 9 × 3 U-Klammer-Adapter und Multi-Adapter für hohe Marktabdeckung.
- Sicherstellen, dass die Windschutzscheibe frei von Öl, Wachs, Teer und weiteren Verschmutzungen ist, damit die Lebensdauer nicht reduziert wird.
- Die Scheibenwischer sollten bei Schlierenbildung oder nachlassender Wischleistung ausgetauscht werden.
- Wir empfehlen, die Scheibenwischer alle 6 Monate auszutauschen.
Für Pkw älterer Baujahre mit Hakenbefestigungen (9 x 4 und 9 x 3 mm) und Neufahrzeuge mit Hakenwischerarmen (üblicherweise kleine Fahrzeuge von asiatischen Fahrzeugherstellern)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!